nouveau

Ledvance - Etanche DP Slim 600 9/14W 4000K 1300/2000lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80 - 720192

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854720192

Réf. Sonepar

07074472019

Réf. Fournisseur

720192

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

635 mm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

40

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

51

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

35 mm

hauteur/profondeur:

48 mm

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 635x35x48. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche avec corps fin. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC). Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables. Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Lumière uniformément répartie. Économies d'énergie jusqu'à 65 % (par rapport aux luminaires équivalent utilisant des tubes fluorescents). Boîtier très mince. Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Garantie de 5 ans. Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lumière uniformément répartie
  • Économies d'énergie jusqu'à 65 % (par rapport aux luminaires équivalent utilisant des tubes fluorescents)
  • Boîtier très mince
  • Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Garantie de 5 ans
  • Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés
  • Caractéristiques du produit
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
  • Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)
  • Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC)
  • Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables
  • Angle de faisceau : 120°
  • Type de protection : IP65
  • Zones d'application
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Parkings et passages souterrains
  • Garages
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Technique / Accessoires
  • Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
  • Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance