Non retournable

Ledvance - Luminaire sur pied FS Compact PIR DIM 88W/4000K 12600lm U19 Direct/Indirect Gris - 540868

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 12600 lm

  • puissance du système - 88 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 1971 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854540868

Réf. Sonepar

07074454086

Réf. Fournisseur

540868

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

12600 lm

puissance du système:

88 W

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur:

1971 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

144 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

310 mm

longueur:

707 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Classe I. Corps en aluminium gris (RAL9006). Détecteur de présence PIR avec abaissement du flux selon l'éclairage naturel. Gradation manuelle possible via bouton tactile. Câble 2,5m. Dim. : 707x310x1971mm. Poids : 12,5kg. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaire sur pied de forme minimaliste avec capteur intégré. Caractéristiques du produit: Rendement lumineux élevé avec un total allant jusqu'à 12 600 lm (9 000 lm indirects et 3 600 lm directs). Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 144 lm/W. Diffuseur prismatique (direct) et transparent (indirect) pour une réduction globale de l'éblouissement UGR19. Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005). Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 75 000 h (à 25 °C). Luminaire en aluminium avec revêtement en poudre. Température de couleur 4 000 K avec SDCM < 3 et IRC 80. Prise IEC intégrée pour une connexion flexible. Versions avec prise UE ou prise suisse (CH) disponibles. Avantages du produit: La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément. Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré. La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via le PANEL INTEGRATED tactile. Positionnement flexible du luminaire grâce à une longueur de câble de 2 500 mm. Zones d'application: Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Accessoires pour le montage du luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément
  • Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré
  • La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via le PANEL INTEGRATED tactile
  • Positionnement flexible du luminaire grâce à une longueur de câble de 2 500 mm
  • Caractéristiques du produit
  • Rendement lumineux élevé avec un total allant jusqu'à 12 600 lm (9 000 lm indirects et 3 600 lm directs)
  • Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 144 lm/W
  • Diffuseur prismatique (direct) et transparent (indirect) pour une réduction globale de l'éblouissement UGR19
  • Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005)
  • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 75 000 h (à 25 °C)
  • Luminaire en aluminium avec revêtement en poudre
  • Température de couleur 4 000 K avec SDCM < 3 et IRC 80
  • Prise IEC intégrée pour une connexion flexible
  • Versions avec prise UE ou prise suisse (CH) disponibles
  • Zones d'application
  • Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles
  • Bureaux individuels
  • Bureaux paysagers
  • Bureaux à domicile
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour le montage du luminaire inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance