Ledvance - OSRAM HQL LED HIGHBAY400 PRO E40 140W 840 20000lm IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 140...140 W
Culot - E40
flux lumineux - 20000...20000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 220.957 kg CO2
EAN
4058075612617
Réf. Sonepar
07074561261
Réf. Fournisseur
612617
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
140...140 W
Culot
E40
flux lumineux
20000...20000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
229 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
650...650 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
20000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
142 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
117...117 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
310 mm
indice de protection (IP)
IP40
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
25
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
140 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
OSRAM HQL LED HIGHBAY400 Claire - E40 - 140W - 20000lm - ø230 x 310mm 1070g - 4000K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Filin de sécrutié inclus - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l?amorceur) ou direct 230 V - IP40