Non retournablenouveau

Legrand - Adaptateur DPX3 1600 connexion supérieure - 605860

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Adaptateur DPX3 1600 connexion supérieure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de barres profilées - 2 barres profilées

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 1600 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 10 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970763785

Réf. Sonepar

00001076378

Réf. Fournisseur

605860

Marque

Legrand

garnissage de barres profilées:

2 barres profilées

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

1600 A

épaisseur min. de barre conductrice:

10 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

50 mm

largeur de rail:

61 mm

distance de rail:

185 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur de jeu de barres 1440 A 300 x 652, raccordement par le haut, connexion à vis pour DPX³1600

Les Atouts de l'article:

Convient pour jeux de barres 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10Courant nominal 1440AAC : 800V

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.