nouveau

Legrand - Adaptateur Saillie pour Mosaic - Complet Blanc - 086099L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • avec volet de protection - Non

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972642583

Réf. Sonepar

00001264258

Réf. Fournisseur

086099L

Marque

Legrand

couleur:

blanc

avec volet de protection:

Non

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Non

dimensions:

autre

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur d'appareil:

54.5 mm

hauteur d'appareil:

54.5 mm

profondeur d'appareil:

43 mm

Adaptateur pour le montage de fonctions Mosaic 2 modules dans l'esthétique Appareillage Saillie - livré complet blanc - Idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour montage de fonctions Mosaic 2 modulesAppareillage saillie complet, prêt à installer en saillieBlanc RAL9003Produit Complet

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.