Legrand - Barre Aluminium en C 4000A 1800mm XL3HP 6300 - 3BAL400180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
courant assigné In - 4000 A
longueur - 1800 mm
largeur - 200 mm
hauteur - 47 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972662956
Réf. Sonepar
00001266295
Réf. Fournisseur
3BAL400180
Marque
Legrand
modèle:
profil
courant assigné In:
4000 A
longueur:
1800 mm
largeur:
200 mm
hauteur:
47 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
étamé
Barre en aluminium avec rainures en C pour le raccordement des écrous marteaux longueur 1800mm pour la distribution jusqu'à 4000A - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Barre en aluminium avec rainures en C pour le raccordement des écrous marteaux Pour la distribution jusqu'à 4000A Compatible avec écrous marteaux 404494/95
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Les Atouts de l'article:
Barre en aluminium avec rainures en C pour le raccordement des écrous marteaux Pour la distribution jusqu'à 4000A Compatible avec écrous marteaux 404494/95
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
NoticePDF


