Non retournable

Legrand - Boîte de sol Affleurante métal béton 12 mod Hz - 080745

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 6

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972837644

Réf. Sonepar

00001283764

Réf. Fournisseur

080745

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

6

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

acier

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Boîte de sol Mosaic 12 modules horizontaux avec couvercle affleurant métal - résistance 5000N - pour sol béton

Les Atouts de l'article:

Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage Legrand Mosaic et Arteor.Disponible en trois tailles et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).Installation rapide du panier sur 3 niveaux avec verrouillage sans outil. Hauteur réglable des paniers de 89mm à 90mm avec la boite d'encastrement auto-ajustable et de 88mm à 250mm avec la boite d'encastrement universelle (Au-delà de 120mm, utiliser l'accessoire réf 088142)Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages. Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diam. 130 mm)Le couvercle peut intégrer tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand