Legrand - Céliane - capteur temp. et humidité intérieur connecté titane - CT0450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - sans
plage de mesure - -5...35 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973102833
Réf. Sonepar
00001310283
Réf. Fournisseur
CT0450
Marque
Legrand
indication:
sans
plage de mesure:
-5...35 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Envoie des alertes instantanées sur l'App Home + Control, dès que les seuils définis sont dépassésPersonnalisez les automatisations de chauffage électrique et de ventilation selon les conditions de température et d'humidité de la piècePeut s'associer avec le capteur extérieur de température et de luminosité pour ajuster votre confort intérieur en fonction des conditions météoAffiche en temps réel les données sur l'App Home + Control pour une visualisation et un contrôle immédiat
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


