Legrand - Céliane - interrupteur VMC composable titane - CY6001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
couleur - gris
type de commande - bascule/rocker
voyant - sans
avec capteur de température - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973122534
Réf. Sonepar
00001312253
Réf. Fournisseur
CY6001
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
type de commande:
bascule/rocker
voyant:
sans
avec capteur de température:
Non
hauteur:
74 mm
largeur:
74 mm
profondeur:
37 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Vitesse lente ou rapide - L'interrupteur VMC vous donne plus de liberté dans l'utilisation de votre équipement : régler la ventilation à la vitesse jugée idéaleUn nouveau design du doigt pour un rendu plus léger et modernePossibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieurCompatible avec boîtes d'encastrement de 40 et 50 mm - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


