Non retournable

Legrand - Dispositif AIDOO PRO FANCOIL de gestion des ventilo-convecteurs - AZAI6WSPFAN

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Dispositif AIDOO PRO FANCOIL de gestion des ventilo-convecteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973038361

Réf. Sonepar

00001303836

Réf. Fournisseur

AZAI6WSPFAN

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

9

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Oui

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

3

nombre de sorties:

8

courant de sortie max.:

5 A

tension de commutation:

0...230 V

pays de fabrication:

ESPAGNE

Dispositif AIDOO PRO FANCOIL de gestion des ventilo-convecteurs permettant les fonctions : contrôle de l'unité, détection des erreurs, programmations, relais, sorties, entrées, contrôle du chauffage d'appoint, intégration Modbus RTU.

Les Atouts de l'article:

Peut contrôler les vannes à 2 tubes, 4 tubes, 3 vitesses, 0-10 V, proportionnelles et tout ou rien.Chaque appareil gère un climatiseur individuel avec des fonctions telles que la mise en marche/l'arrêt, la sélection de la température de consigne, la sélection de la vitesse du ventilateur, le changement automatique de mode, les programmations horaires, la ventilation constante, la détection d'ouverture de fenêtre, la détection de présence, le mode ECO, la minuterie d'arrêt, la fonction antigel et le chauffage d'appoint pour les installations à 2 tuyaux/2 fils.Intègre la norme RS-485 via Modbus RTUComprend des entrées numériques pour la détection des fenêtres ouvertes, la détection de présence et le mode Eco, ainsi que des entrées analogiques pour mesurer la température ambiante, la température de la batterie de chauffage et la température de la batterie de refroidissement.Prend en charge les connexions Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz via le thermostat.

Les Atouts de la gamme:

L’Area Manager WEOZ permet d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments en permettant la réduction des coûts opérationnels et l’empreinte carbone du site en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales et décrets en vigueur (décret tertiaire et décret BACS). Conformément à la politique de cybersécurité de Legrand, WEOZ a fait l’objet d’audits de sécurité des systèmes d’information par des prestataires accrédités. L’Area Manager permet de collecter des données pertinentes et exploitables dans chaque espace grâce à sa compatibilité avec la gamme de détecteurs Light Up et les modules de mesure EMDX3 et EMS CX3. Il permet d’optimiser le CVC (compatible avec les solutions Airzone), l’éclairage et la qualité de l’air. Le dashboard d’exploitation du bâtiment, Building + Manager, permet de visualiser l’ensemble des données multisites, de les analyser et de générer des rapports et statistiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand