LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Boitier de distribution pour onduleur Keor DK rack de 10kVA à 20kVA - LG-311374

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Boitier de distribution pour onduleur Keor DK rack de 10kVA à 20kVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

  • interface USB - Non

  • avec interface de communication RS-232 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972968539

Réf. Sonepar

04515296853

Réf. Fournisseur

LG-311374

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

possibilité de gestion du réseau:

Non

modulaire:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

3

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

pays de fabrication:

CHINE

Boîtier de distribution externe pour onduleur Keor DK de 10kVA à 20kVA, monté en rack avec des interrupteurs d'entrées, de sorties et de bypass de maintenance et avec un contacteur feedback

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS