LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur rack tri/monophasé Keor DK-à équiper de batterie 20kVA-bornier - LG-311355

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur rack tri/monophasé Keor DK-à équiper de batterie 20kVA-bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 20000 VA

  • puissance effective de sortie - 20000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972944878

Réf. Sonepar

04515294487

Réf. Fournisseur

LG-311355

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

20000 VA

puissance effective de sortie:

20000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

130 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

535 mm

poids:

19 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

176...280 V

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

98.5 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

200 W

Keor DK, onduleur on-line double conversion VFI, à équiper de batteries VRLA ou lithium puissance nominale de 20KVA. Les câbles d'entrée et de sortie peuvent être branchés en triphasé ou monophasé selon les exigences de la charge