Legrand - Kit socle 24 modules XL3HP 630 - 2Z24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 225 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972430869
Réf. Sonepar
00001243086
Réf. Fournisseur
2Z24
Marque
Legrand
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
225 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
230 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7004
Les Atouts de l'article:
Plinthe hauteur 100mm À assembler Fourni avec vis Revêtement époxy polyester RAL7016
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.


