Legrand - Lot de 4 BAES Ambiance 062565 eco1 reconditionnés avec patère av. 2019 - 862565N-R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile - 360 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973102260
Réf. Sonepar
00001310226
Réf. Fournisseur
862565N-R
Marque
Legrand
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile:
360 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
1.5 W
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
lampe fluorescente
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
G5
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température de couleur:
5700...5700 K
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
68 mm
longueur:
332 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
courant nominal:
5.9...7.2 mA
Les Atouts de l'article:
BAES d'ambiance à LEDs saillie - 360 lumens - 1 heure (consommation 1,5W) - SATI AutodiagAlimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP43 - IK07 - Classe II - PlastiqueTrès faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


