Legrand - Lyre a frapper - D25mm - accessoire pour tubes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
sans halogène - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060313821
Réf. Sonepar
00001031382
Réf. Fournisseur
031382
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
25 mm
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
montage à clipsage
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Oui
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Non
Lyre à frapper Ø25mm pour conduits rigides IRL3321
Les Atouts de l'article:
Lyre à frapper pour tube IRL diamètre 25mm
Pour conduits rigides IRL3321
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables