Legrand - Multiprise-bloc rotatif 3x2P+T 16A+2xUSB C 4A - B/N - 049611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Oui
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises norme française (type E) - 3
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973063592
Réf. Sonepar
00001049611
Réf. Fournisseur
049611
Marque
Legrand
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de prises norme française (type E):
3
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements USB:
2
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur:
noir et blanc
forme de boîtier:
autre
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
désignation NEMA:
sans
température d'utilisation:
-5...35 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de raccordement au secteur:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
protection contre les surintensités:
Non
nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection):
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises type P30 (Italie):
0
avec microfusible:
Non
puissance de raccordement max.:
3680 W
type d'execution de la fiche:
coudé
raccordement direct possible (sans câble):
Non
Les Atouts de l'article:
Multiprise avec 3 prises Surface 2P+T standard Franco-Belge, 16A, 230V, 3680W. 2 prises USB C, 4A, 5V- 20W Power Delivery pour chargement rapide des équipements éléctroniques.Multiprise corps rotatif tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation horizontale.Multiprise avec parafoudre. Fonctionnement : un voyant vert indique que la multiprise est protégée. Lorsqu'il est éteint, la fonction parafoudre ne fonctionne plus. Cependant, les prises et les ports USB sont alimentés. Si vous avez besoin de la fonction parafoudre, remplacez la multiprise.Une prise orientée à 90° permet de connecter un transformateur sans obstruer une autre prise. Les autres prises sont orientées à 45°.Interrupteur poussoir ON/OFF lumineux. LED de couleur bleue.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.



