nouveau

Legrand - Pack thermostat filaire connecté pour chaudière et PAC - OR6001

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 0...50 °C

  • commande - écran tactile

  • charge de contact max. - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973288872

Réf. Sonepar

00001328887

Réf. Fournisseur

OR6001

Marque

Legrand

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

0...50 °C

commande:

écran tactile

charge de contact max.:

4 A

raccordement:

2-fils intégral

protocole de communication:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Oui

caractéristique de réglage:

PID

auto-apprentissage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

0

adapté aux climatiseurs:

Non

ventilation:

Non

valeur différentielle:

5...30 K

différence ajustable:

Oui

type de capteur:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Oui

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

convient pour commande de chauffage au sol:

Oui

convient pour commande de chauffage urbain:

Oui

commande à distance possible:

Oui

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur de présence:

Non

réglage dépendant de la météo:

Oui

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

240 V

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

largeur:

100 mm

profondeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.013 W

Thermostat connecté alliant simplicité et performance au service du chauffage. Gestion intuitive, économies d’énergie mesurables, programmation et pilotage à distance via Home + Control. Éco‑conçu en Europe, compatible Matter

Les Atouts de l'article:

Contenu du pack : 1 Thermostat, 3 piles AA, 2 vis et chevilles murales, 2 pastilles adhésives, 1 Thermo Hub (Passerelle) avec adaptateur secteurDepuis l’App Home + Control, ajustez le chauffage, modifiez les plannings, lancez un scénario programmé et suivez les consommationsCompatible Matter via Thermo Hub certifié

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.