Legrand - Plaque entrée de câbles 12 modules XL3HP 630 - 2PPC12C

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque entrée de câbles 12 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 190 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972432306

Réf. Sonepar

00001243230

Réf. Fournisseur

2PPC12C

Marque

Legrand

largeur:

400 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

190 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

230 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

Plaque d'entrées de câbles plastique découpable pour coffret et armoire de distribution métal 12 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plaque d'entrées de câbles Découpable Nombre d'entrées de câbles : 9 diamètre 20mm et 2 diamètre 32mm Plastique Pour coffret XL³HP630 12 modules

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.