Legrand - Plaque entrée de câbles à balais largeur 800mm XL3HP 6300 - 3PECB080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 624 mm
hauteur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972639101
Réf. Sonepar
00001263910
Réf. Fournisseur
3PECB080
Marque
Legrand
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
624 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
230 mm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Composé de 2 plaques à balais Pour le remplacement de 2 entrées de câbles plaques pleines profondeur 125mm fournies avec le socle de toit Métal IP43 Pour armoire XL³HP 6300 largeur 800mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.


