Non retournable

Legrand - Plaque partielle Lina 25 600x1200mm XL3HP 6300 - 3PMLAN060120

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque partielle Lina 25 600x1200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

600 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1600 mm

largeur:

1200 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 1200 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972639026

Réf. Sonepar

00001263902

Réf. Fournisseur

3PMLAN060120

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

1200 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque partielle perforée Lina 25 hauteur 1200mm pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismesCharge admissible : 50 kg/m²Montage sur les montants fonctionnelsAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand