Legrand - Plastron métal plein 750mm 12 modules XL3HP 630 - 2PF07512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 340 mm
hauteur - 750 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 15
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 450 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972639309
Réf. Sonepar
00001263930
Réf. Fournisseur
2PF07512
Marque
Legrand
largeur:
340 mm
hauteur:
750 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
15
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
450 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
750 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal plein hauteur 750mm pour coffret et armoire XL³HP 630 12 modules Fixation par 1/4 de tour plombables référence 0KQT pour installer sur le support Peut être installé avec charnières pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.


