Legrand - Pret a poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 1
nombre de codes uniques - 0
alimentation de secours intégrée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970754875
Réf. Sonepar
00001075487
Réf. Fournisseur
140563
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
nombre de groupes de signalisation
1
nombre de codes uniques
0
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
230 mm
largeur
165 mm
profondeur
48 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique
1
avec alimentation électrique
Oui
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
22 mA
adressable
Non
Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur composé de 1 tableau d'alarme Type4 1 boucle, 2 déclencheurs manuels , 1 dispositif sonore d'alarme feu
Les Atouts de l'article:
Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur - Classe II - IK07
Le Prêt à Poser est composé de :- 1 tableau d’alarme de Type 4 secteur 1 boucle référence 140561- 2 déclencheurs manuels (DM) référence 138012- 1 dispositif sonore d’alarme feu (DSAF) référence 040580
Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 mn d'alarme générale - Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh - Equipé d'une sortie 12V= de 250mA
Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de classe B (minimum 90dBA à 2m) - Conforme à la norme NF S 61-936
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables