Legrand - Prise Double USB 3A - Mémoire Or Brossé Art d'Arnould - 67222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - or
tension de fonctionnement - 100...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3233620672228
Réf. Sonepar
00012067222
Réf. Fournisseur
67222
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
or
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
86 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
2
Nombre de ports USB-C:
0
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
0.068 W
Les Atouts de l'article:
Chargeur 2 USB Type-A 3A Art d'Arnould
Conforme aux normes: CEI 62368 -1 (Sécurité) et ETSI EN 301489 - 34 (CEM)
Dimensions grand carrée 80x80mm
Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Univers Mémoire Or brossé
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables