Legrand - Spot a LED dimmable IP44 pour boite Modul'up 3000K ou 4000K - 500lm - 120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.5 W
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971414143
Réf. Sonepar
00001141414
Réf. Fournisseur
088530
Réf. Commerciale
Legrand
puissance du système
5.5 W
flux lumineux utile
500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
5.5...5.5 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
28
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
93 mm
hauteur/profondeur
48 mm
longueur
93 mm
diamètre externe
93 mm
longueur d’encastrement
48 mm
largeur d'encastrement
83 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
48 mm
diamètre d'encastrement
83 mm
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spot Modul'up dimmable à LED 7W Classe II IP44 à enficher sur boite Modul'up avec angle de diffusion 120°, température de couleurs 3000K ou 4000K et flux lumineux supérieur à 500lm - connexion automatique sans outil - finition blanc
Les Atouts de l'article:
Spot dimmable pour boîte Modul'up - Enjoliveur affleurant Ø93mm - Blanc
Puissance 7W - Flux lumineux supérieur à 500lm - Angle de diffusion 120°
Température de couleurs au choix 3000K ou 4000K
Classe II et IP44 avec boîte Modul'up référence 088500
Auto-protégé contre les surtensions - Conforme aux normes d'éclairage 60598 - Spots à LED 62717 - Sécurité oculaire 62471
Les Atouts de la gamme:
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables