Legrand - Support barres Cuivre XL3HP décalés 400A pour Armoires XL3HP 6300 et XL3HP 630 - 0SBXX400CU

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support barres Cuivre XL3HP décalés 400A pour Armoires XL3HP 6300 et XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 850 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972436274

Réf. Sonepar

00001243627

Réf. Fournisseur

0SBXX400CU

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

matériau:

plastique

largeur:

850 mm

couleur:

gris

Support barres Cuivre alignées 400A dans coffrets et armoires de distribution XL³HP 630 et XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support isolant pour barres de cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5mm, in aligned position Pour barres Cuivre jusqu'à 400A Pour coffrets et armoires XL³HP 630 et XL³HP 6300

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.