Legrand - Tableau d'alarme incendie de type 4 - alimentation secteur - 1 boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 1
nombre de codes uniques - 0
alimentation de secours intégrée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970754837
Réf. Sonepar
00001075483
Réf. Fournisseur
140561
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
nombre de groupes de signalisation
1
nombre de codes uniques
0
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
230 mm
largeur
165 mm
profondeur
48 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique
1
avec alimentation électrique
Oui
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
22 mA
adressable
Non
Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur et 1 boucle pour DM équipé de 1 avertisseur sonore, 1 contact NO/NF, 1 sortie diffuseur d'évacuation et 2 batteries Ni-Mh et 1 sortie 12V= - 230x165x48mm
Les Atouts de l'article:
Tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur et 1 boucle pour déclencheurs manuels - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm - Alimentation : 230V - 50Hz/60Hz secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040755 (fournies) assurant une autonomie de 72h en veille et 5 minutes d’alarme
Equipement :- une boucle pour déclencheurs manuels- un avertisseur sonore- un contact auxiliaire NO/NF - 24V/48V= 30VA permettant le renvoi d’une alarme à distance ou l'ajout de BAAS Sa ou de BAAL Sa- une sortie diffuseurs d’évacuation permettant l’alimentation de dispositifs sonores et/ou lumineux réf 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596, 040598 dans une limite d’une consommation de 250mA- deux batteries NiMh 8,4V 200mAh - une sortie 12Vcc de 250mA
Signalisation :- présence de tension (voyant vert)- état de feu (voyant rouge)- défaut batterie (voyant jaune fixe)
Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de classe B (minimum 90dBA à 2m) - Conforme à la norme NF S 61-936
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables