Legrand - Transformateur commande et sécurité 230/400-24V 500VA - 444229

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 12...12 V
puissance apparente nominale - 500 VA
indice de protection (IP) - autre
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973225419
Réf. Sonepar
00001322541
Réf. Fournisseur
444229
Marque
Legrand
tension primaire 1:
215...215 V
tension secondaire 1:
12...12 V
puissance apparente nominale:
500 VA
indice de protection (IP):
autre
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
230...230 V
tension primaire 3:
245...245 V
tension primaire 4:
385...385 V
tension primaire 5:
400...400 V
tension primaire 6:
415...415 V
tension secondaire 2:
24...24 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
largeur:
132 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
175 mm
noyau annulaire:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
adapté à un montage sur rail:
Non
Les Atouts de l'article:
Monophasé 50-60Hz classe 1IK04Tension d'isolation entre les enroulements : 4510 VConformité à la norme IEC EN 61558-2-2 et 2-6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


