Non retournablenouveau

Legrand - Transformateur locaux hospitaliers TRI 400 etoile+N-230V etoile+N 6,3kVA IP21 - 242583

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur locaux hospitaliers TRI 400 etoile+N-230V etoile+N 6,3kVA IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 6300 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973184600

Réf. Sonepar

00001318460

Réf. Fournisseur

242583

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

6300 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3 %

matériau du conducteur:

aluminium

largeur:

410 mm

hauteur:

460 mm

profondeur:

440 mm

indice de protection (IP):

IP31

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur locaux hospitaliers triphasé 400 étoile+N-230V étoile+N 6,3kVA IP21

Les Atouts de l'article:

Borne primaire : câble souple 16 mm²Borne secondaire : câble souple 16 mm²Classe d’isolation HÉquipé de capteurs de température (bilames et thermocouple PT100)Conformité à la norme IEC EN 61558-2-15

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.