Legrand - Traverse de profondeur 600mm pour armoire XL3HP 6300 - 3TRP060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Traverse de profondeur 600mm pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972823258

Réf. Sonepar

00001282325

Réf. Fournisseur

3TRP060

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

20 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

gris

Traverse pour ajustement plaque de montage dans armoire largeur 600mm - jeu de 4 - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Installation facile et sans outil grâce à l'insert à ressort Acier galvanisé Jeu de 4 pièces

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.