fin de vie

Legrand - Variateur Céliane 230V~ 1000W - 4,5 modules - 067086

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - support de module

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060670863

Réf. Sonepar

00001067086

Réf. Fournisseur

067086

Marque

Legrand

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

support de module

tension nominale (Un):

240...240 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

5

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

100...240 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

100...1000 W

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

112.5 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Variateur 1000W format spécial 4/5 modules Céliane 230V~ câblage 3 fils avec Neutre - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Variateur 3 fils 1000W avec Neutre Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes :- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 100V~ à 1000V~- Halogènes 230V : 100W à 1000W- Incandescent : 100W à 1000W Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux référence 067031, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.