Lindy - Câble HDMI 4K60Hz flexible, 0.5m - 37315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 0.5 m
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888373159
Réf. Sonepar
01852837315
Réf. Fournisseur
37315
Marque
Lindy
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
0.5 m
pays de fabrication:
CHINE
Câble HDMI 4K60Hz flexible, 0.5m
Les Atouts de l'article:
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
Les Atouts de la gamme:
HDMI® Mâle Vers Mâle
Quelques mots du fabricant :
55511904
Les Atouts de l'article:
- Câble HDMI® flexible avec gaine en PVC souple
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Câble à triple blindage, cuivre 28AWG
- Prend en charge 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Garantie 10 ans
Le câble HDMI® flexible Lindy utilise une gaine en PVC souple qui permet des virages serrés et brusques là où un câble conventionnel ne le ferait pas. Que vous travailliez dans des espaces restreints derrière des téléviseurs, à l'intérieur d'armoires multimédia ou dans des installations audiovisuelles professionnelles. Cette flexibilité garantit une installation rapide et sans problème, même dans les endroits les plus confinés, sans compromettre l'intégrité du signal.
Le câble est doté d'une construction à triple blindage avec du cuivre nu 28AWG pour des performances de premier ordre, avec des connecteurs dorés et des contacts dorés pour maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal.
Avec une bande passante de 18 Gbit/s, le Lindy flexible HDMI® peut supporter des résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8-bit. Tout en transmettant jusqu'à 32 canaux audio, y compris Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio.
Le câble Lindy flexible HDMI® est disponible en longueurs de 0.5 à 5m.
Les Atouts de la gamme:
HDMI® Mâle Vers Mâle
Quelques mots du fabricant :
55511904


