Non retournable

Lindy - Câble HDMI 4K60Hz Flexible, 1m - 37316

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 1 m

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888373166

Réf. Sonepar

01852837316

Réf. Fournisseur

37316

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

1 m

pays de fabrication:

CHINE

Câble HDMI 4K60Hz Flexible, 1m

Les Atouts de l'article:

  • Câble HDMI® flexible avec gaine en PVC souple
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
  • Câble à triple blindage, cuivre 28AWG
  • Prend en charge 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
  • Garantie 10 ans
Le câble HDMI® flexible Lindy utilise une gaine en PVC souple qui permet des virages serrés et brusques là où un câble conventionnel ne le ferait pas. Que vous travailliez dans des espaces restreints derrière des téléviseurs, à l'intérieur d'armoires multimédia ou dans des installations audiovisuelles professionnelles. Cette flexibilité garantit une installation rapide et sans problème, même dans les endroits les plus confinés, sans compromettre l'intégrité du signal. 

Le câble est doté d'une construction à triple blindage avec du cuivre 28AWG pour des performances de premier ordre, avec des connecteurs dorés et des contacts dorés pour maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal.

Avec une bande passante de 18 Gbit/s, le Lindy flexible HDMI® peut supporter des résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8-bit. Tout en transmettant jusqu'à 32 canaux audio, y compris Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio.

Le câble Lindy flexible HDMI® est disponible en longueurs de 0.5 à 5m. 

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les Atouts de la gamme:

HDMI® mâle vers mâle

Quelques mots du fabricant :

55511905