Non retournable

Lindy - Câble HDMI 4K60Hz flexible, 2m - 37317

CopieCopie
Lindy - Câble HDMI 4K60Hz flexible, 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 2 m

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888373173

Réf. Sonepar

01852837317

Réf. Fournisseur

37317

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

2 m

pays de fabrication:

CHINE

Câble HDMI 4K60Hz flexible, 2m