Non retournable

Lindy - Casque de bureau USB-C - 20439

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888204392

Réf. Sonepar

01852820439

Réf. Fournisseur

20439

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Casque de bureau USB-C

Les Atouts de l'article:

  • Casque USB de type C pour les communications unifiées, les centres d'appel et les bureaux à domicile
  • Microphone omnidirectionnel intégré pour une meilleure clarté vocale
  • Conception légère et réglable
  • Commande en ligne pour le réglage du volume et la fonction de mise en sourdine
  • Garantie de 2 ans
Les casques filaires sont essentiels pour une lecture audio transparente et une parole claire, ce qui les rend idéaux pour les environnements de communication unifiée, les conférences au bureau à domicile et les configurations d'appel au bureau.

Le Lindy casque de bureau USB avec USB-C offre une connectivité aux PC, ordinateurs portables et autres appareils dotés de ports USB Type-C. Sa conception binaurale offre un son stéréo net, remplaçant efficacement les haut-parleurs intégrés des ordinateurs portables ou des PC. Le microphone omnidirectionnel flexible assure une capture vocale cristalline pour une clarté audio supérieure lors des appels vidéo.

Les commandes en ligne pratiques permettent de régler rapidement le volume et la mise en sourdine, ce qui est parfait pour la flexibilité des vidéoconférences. Grâce à sa conception légère, le casque offre un confort tout au long de la journée, ce qui le rend idéal pour les longues heures passées dans les bureaux ou les centres d'appels. Il est également compatible avec les logiciels de VoIP et de bureautique les plus répandus.

L'adaptateur USB Type-C vers USB Type-A inclus assure une large compatibilité, permettant au casque de se connecter à la fois aux ordinateurs portables dotés d'entrées USB Type-C et aux ordinateurs de bureau dotés uniquement de ports USB Type-A. En outre, les LED d'état intégrées fournissent un repère visuel rapide lorsque le microphone est coupé, garantissant ainsi la confidentialité lorsque cela est nécessaire.


Les Atouts de la gamme:

Casque stéréo USB avec commandes en ligne

Quelques mots du fabricant :

55338209