Lindy - Casque sans fil à réduction active du bruit LHXW-e - Noir - 73205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888732055
Réf. Sonepar
01852873205
Réf. Fournisseur
73205
Marque
Lindy
pays de fabrication:
CHINE
Casque sans fil à réduction active du bruit LHXW-e - Noir
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Casque sans fil à réduction active du bruit offrant une qualité sonore améliorée et une réduction des bruits extérieurs pouvant atteindre 85 %.
- La charge USB-C offre jusqu'à 55 heures d'utilisation à partir d'une seule charge de 3 heures.
- La commande par application permet de contrôler la lecture et le volume, et d'ajuster l'égaliseur.
- Conception durable - entièrement fabriqué à partir de plastique certifié GRS 100 % recyclé, avec des coussinets en cuir protéiné respectueux des végétaliens.
- Garantie de 2 ans
Voici le Lindy LHXW-e, où la durabilité rencontre un son de qualité supérieure. Découvrez le summum de la qualité audio associé à une autonomie étonnante de 55 heures de batterie rechargeable. Grace à ses puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm, ce casque offre une expérience audio dynamique, avec des basses riches, des médiums équilibrés et des aigus d'une clarté cristalline.
Profitez d'une véritable liberté sans fil grace à la dernière technologie Bluetooth, qui vous permet de vous immerger dans votre musique, vos podcasts ou vos jeux préférés sans aucune contrainte.
Prenez le contrôle de votre musique sans effort grace à l'application Lindy. Réglez le volume, sautez des pistes, affinez les réglages de l'égaliseur et localisez même vos écouteurs avec la fonction "trouver mon casque" en toute simplicité.
Conçu dans un souci de durabilité, le LHXW-e ne fait aucun compromis sur la qualité. Doté d'une technologie avancée de réduction active du bruit, il permet de réduire jusqu'à 85 % les bruits extérieurs, ce qui est idéal pour les trajets quotidiens, les bureaux occupés ou pour créer votre propre sanctuaire d'écoute.
Bénéficiez d'un confort tout au long de la journée grace aux coussinets en cuir protéiné et au bandeau réglable pour un ajustement parfait.


