Lindy - Convertisseur actif DisplayPort vers HDMI 8K60Hz - 41095

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888410953

Réf. Sonepar

01852841095

Réf. Fournisseur

41095

Marque

Lindy

Convertisseur actif DisplayPort vers HDMI 8K60Hz

Les Atouts de l'article:

  • Connecte un ordinateur DisplayPort 1.4 à un écran HDMI® 8K60Hz
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120Hz
  • Transmission audio si elle est prise en charge par la source vidéo
  • Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec diverses cartes graphiques
  • Garantie de 2 ans
Le convertisseur Lindy DisplayPort 1.4 vers HDMI® 4K120Hz est une solution de haute performance qui permet de transmettre des signaux Display 1.4 vers HDMI® avec des résolutions de 4K 3840x2160 @ 120Hz*, ce qui en fait l'outil idéal pour le streaming de jeux à haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé ou pour l'édition de vidéos à haute résolution.

De plus, il prend en charge la plage dynamique élevée (HDR), ce qui garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes supérieurs et une gamme de couleurs beaucoup plus large, pour des couleurs plus proches de la réalité. Pour une performance optimale du convertisseur, il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI® à très haute vitesse, tels que les câbles Lindy Ultra High Speed HDMI® Anthra Line Cables.

*Veuillez mettre à jour vos pilotes graphiques et vous assurer que DSC v1.2a est pris en charge sur vos appareils. 

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les Atouts de la gamme:

Connecte un seul appareil DisplayPort à un seul écran HDMI® avec une résolution maximale de 3840x2160@120Hz / 7680x4320@60Hz

Quelques mots du fabricant :

55495833