Non retournable

Lindy - Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers Ethernet Gigabit - 43412

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888434126

Réf. Sonepar

01852843412

Réf. Fournisseur

43412

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers Ethernet Gigabit

Les Atouts de l'article:

  • Connecte un ordinateur USB de type A ou type C à un réseau Ethernet Gigabit
  • Prise en charge 10/100/1000BASE-T, mode full et half duplex
  • USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed avec taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
  • Alimentation par le bus USB sans alimentation externe nécessaire
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur USB 3.2 Gen 1 Gigabit Ethernet de LINDY permet aux utilisateurs de connecter facilement un ordinateur portable ou ultrabook à un réseau Gigabit Ethernet via un port USB de type A ou Type C.


Ce convertisseur est idéal pour les ultra-book ou les ordinateurs portables qui ne disposent pas d'une connectivité réseau câblée et pour les endroits qui manquent de connectivité sans fil. Il dispose d'une prise USB de type A et d'une prise USB de type C pour la connexion à l'ordinateur hôte, ce qui permet de couvrir un large éventail d'appareils.


Avec sa taille compacte et son poids léger, ce convertisseur USB 3.2 Gigabit Ethernet est facile à utiliser et pratique à transporter, et parce qu'il est alimenté par le bus USB, aucun adaptateur secteur n'est nécessaire.



Les Atouts de la gamme:

Connexion Ethernet Gigabit pour ordinateurs USB Type A ou USB Type C

Quelques mots du fabricant :

55270095