Non retournable

Lindy - Extender 2 ports USB 2.0 Cat.6, 100m - 43408

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique de transmission - LAN

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888434089

Réf. Sonepar

01852843408

Réf. Fournisseur

43408

Marque

Lindy

technique de transmission:

LAN

pays de fabrication:

CHINE

Extender 2 ports USB 2.0 Cat.6, 100m

Les Atouts de l'article:

  • Étend 2 ports USB 2.0 jusqu'à 100 m à l'aide d'un câble réseau CAT. 6 à faible coût (non fourni)
  • Le PoC (Power over Cable) bidirectionnel nécessite une connexion d'alimentation d'un seul côté de l'installation
  • Prise en charge USB 2.0 High Speed et USB 1.1 Full Speed / Low Speed
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

L' Extender 2 ports USB 2.0 Cat.6 100m de LINDY peut être utilisé pour augmenter la distance entre deux périphériques USB et l' ordinateur hôte jusqu' à 100 m. Un câble réseau Cat. 5e / 6 standard et à faible coût (non fourni) sert à relier la connexion entre l' émetteur et le récepteur. Pour un maximum de performance et de compatibilité, nous recommandons l' utilisation de câble patch monobrin.


La fonctionnalité PoC (Power over Cable) bidirectionnelle offre une flexibilité supplémentaire. Elle permet d'alimenter en même temps que les données un câble réseau de catégorie 6 dans une connexion point à point entre l'émetteur et le récepteur, ce qui signifie qu'une seule alimentation électrique est nécessaire au niveau de l'émetteur ou du récepteur. 


Avec son boîtier métallique robuste et ses supports de montage intégrés, cette extension est la solution idéale pour les environnements industriels.


Remarque : ce produit contient 1 hub USB 2.0, ce qui doit être pris en compte si le produit est déployé dans une installation plus importante en connexion avec d'autres appareils. 



Les Atouts de la gamme:

Extension de 100 mètres pour 2 périphériques USB alimenté via Cat.6

Quelques mots du fabricant :

55300605