Non retournable

Lindy - Rallonge active USB 3.0 Slim, 10m - 43403

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888434034

Réf. Sonepar

01852843403

Réf. Fournisseur

43403

Marque

Lindy

pays de fabrication:

CHINE

Rallonge active USB 3.0 Slim, 10m

Les Atouts de l'article:

  • Rallonge USB 3.0 Active 10 mètres
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
  • Pour augmenter la distance, connectez simplement 5 rallonges en série
  • Câble adaptateur d'alimentation USB inclus
  • Garantie 2 ans

La rallonge active Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 10m tout en conservant les taux de transferts jusqu' à 5Gbit/s. Avec ses connecteurs USB type A mâle et femelle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse.

En outre, 5 des différentes longueurs de câble de ces extensions actives USB 3.0 Slim peuvent être combinées entre elles au maximum. La seule exception est la version 15m n° 43404 : comme elle dispose de 2 chipsets, 3 autres extensions actives USB 3.0 Slim au maximum peuvent être combinées avec celle-ci. 

La rallonge active USB 3.0 Slim de Lindy est alimentée par le bus USB, mais elle dispose également d'une prise DC permettant de brancher un adaptateur secteur pour les appareils nécessitant une alimentation importante ou dans le cas où vous souhaiteriez connecter plusieurs câbles en série.

La rallonge USB 3.0 active est compatible avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. La forme compacte du câble permet des installations avec espaces restreints. Avec sa fonction Plug & Play, cette rallonge peut être installée rapidement, idéal pour les installations professionnelles ou à domicile.

Remarque : ce produit contient 1 hub USB 3.0, ce qui doit être pris en compte si le produit est déployé dans une installation plus importante en connexion avec d'autres appareils. 

Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Les Atouts de la gamme:

Rallonge USB 3.0 type A, 10m

Quelques mots du fabricant :

55270093