Lindy - RJ-45 Cat.6/6A Connecteur de terminaison de champ sans outillage - 62411

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888624114

Réf. Sonepar

01852862411

Réf. Fournisseur

62411

Marque

Lindy

RJ-45 Cat.6/6A Connecteur de terminaison de champ sans outillage

Les Atouts de l'article:

  • Compatible Cat.6/6A 23 à 26AWG (T568B)
  • Installation rapide et facile 
  • Blindage à 360°
  • Réutilisable jusqu'à 5 fois
  • Garantie de 2 ans

Le connecteur Lindy RJ-45 Cat.6/6A Field Termination Plug est un outil essentiel pour les professionnels des réseaux et les ingénieurs à la recherche d'une solution fiable, efficace et polyvalente pour les terminaisons de câbles de réseau. Conçue dans un souci de commodité et de performance, cette fiche offre plusieurs caractéristiques clés qui en font un choix de premier ordre pour les installations sur site.


Aucun outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de faciliter l'installation, ce qui en fait la solution idéale pour les tâches de mise en réseau en déplacement. La construction entièrement blindée offre une protection supérieure contre les interférences électromagnétiques (EMI), garantissant une transmission de données cohérente et fiable, même dans les environnements où les niveaux d'interférence sont élevés.


Compatible avec les câbles à âme pleine et les câbles à torons réguliers, il permet d'utiliser une large gamme de câbles, ce qui évite d'avoir à utiliser plusieurs prises. Il est réutilisable jusqu'à 5 fois, ce qui permet de réaliser des économies et de faciliter les installations temporaires telles que les tests ou les reconfigurations.



Les Atouts de la gamme:

Connecteur RJ-45 robuste avec décharge de traction

Quelques mots du fabricant :

55379449