Lindy - Switch KVM Dual Head HDMI 4K60, USB 3.0, 2 Ports - 39314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'entrées HDMI - 2
résolution - 4K UHD
nombre de sorties HDMI - 1
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888393140
Réf. Sonepar
01852839314
Réf. Fournisseur
39314
Marque
Lindy
nombre d'entrées HDMI:
2
résolution:
4K UHD
nombre de sorties HDMI:
1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
- Contrôle de deux PC équipés en HDMI® à partir d'une console avec clavier, souris et deux moniteurs
- Prise en charge Dual Head avec 2 modes, mode PC simple et double
- Prend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 avec HDR
- Port USB 3.0 et port audio stéréo 3.5mm pour connecter des périphériques USB supplémentaires, des haut-parleurs ou un casque.
- Garantie 2 ans
Ce commutateur KVM peut partager 2 écrans et des périphériques USB entre 2 ordinateurs dans différents modes : Mode PC unique avec les deux vidéos montrant l'entrée double d'une source ; Mode PC double avec le premier écran fixé sur la première entrée PC1 et le second écran fixé sur la première entrée PC2.
Les méthodes de commutation sont les suivantes :
- Boutons du panneau avant
- Raccourcis clavier (avec bouton marche/arrêt)
- Télécommande IR
- Commandes RS-232
La prise en charge des résolutions jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les configurations de jeu, le montage vidéo ou les stations de travail à double système de contrôle. La prise en charge supplémentaire du HDR (High-Dynamic Range) garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Le port de sortie audio permet également aux utilisateurs de connecter un casque ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif.
Les ports USB permettent de connecter une souris, un clavier et des périphériques USB 3.2 Gen 1 supplémentaires tels qu'une webcam, une clé USB, une imprimante, etc. La fonction Auto-switch permet de basculer automatiquement entre les PC connectés et la fonction DDM garantit que tous les périphériques USB connectés conservent leurs paramètres et fonctionnalités lors du passage d'un PC à l'autre, assurant ainsi une compatibilité maximale.
Grâce à ses fonctions avancées et à ses différentes méthodes de commutation, ce commutateur est la solution idéale pour les installations KVM professionnelles, les présentations « plug and play » et les bureaux à domicile.
Les Atouts de la gamme:
Commutation rapide via des boutons, des raccourcis clavier, une télécommande IR et des contrôles RS232
Quelques mots du fabricant :
55300601


