LIT by Cardi - ERIK Capteur HF 0.18W,IP20,marche/arrêt,12VDC,VC,15mA,Classe II,Blanc - 0005330004

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de lumière

  • mode de commande - non dimmable

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268421311

Réf. Sonepar

07915842131

Réf. Fournisseur

0005330004

Marque

LIT by Cardi

modèle:

capteur de lumière

mode de commande:

non dimmable

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

16 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.18 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

58.6 mm

hauteur:

26 mm

Capteur MW modulable,0.18W,marche/arrêt,58.6*26*16mm,IP20,IK02,12VDC,Tension constante,Courant de sortie max:15mA,Classe II,-25°C~+70°C,Blanc(RAL9003,Brillant),boîtier PC,650° GWT,50000h

Les Atouts de l'article:

HUBLOT ECO - Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…
Le + produit : bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance et option accessoire détecteur HF à intégrer directement sans outil dans le hublot et ses anneaux noir et asymètrique blanc.

Les Atouts de la gamme:

HUBLOT ECO - Hublot en polycarbonate renforcé.
Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K et de régler le flux.
Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente HUBLOT ECO - La gamme de produit : Hublot fonctionnel

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi