Lit By Cardi - Lampe E40 6000lm 45W 4000K 50000h IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 45...45 W
Culot - E40
flux lumineux - 6000...6000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268409555
Réf. Sonepar
07915000067
Réf. Fournisseur
LASPE04
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
puissance de la lampe
45...45 W
Culot
E40
flux lumineux
6000...6000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
Corn
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
90 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...277 V
courant nominal
198...198 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
133 lm/W
intensité lumineuse
641 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
330...330 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
243 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
25000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
45 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
Lampe E40 100-277V 6000lm 45W 4000K 50000h IP20