Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Lit By Cardi - LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 10,5W 1060LM 4000K IRC80 x5p

Réf. fabricant LASTD11

Réf. Sonepar 07915840764

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10.5...10.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1060...1060 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268407643

Réf. Sonepar

07915840764

Réf. Fournisseur

LASTD11

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

puissance de la lampe

10.5...10.5 W

Culot

E27

flux lumineux

1060...1060 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

60...60 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

efficacité lumineuse de la lampe

96 lm/W

intensité lumineuse

160 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

220...220 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

110 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

12500

taux de distortion harmonique

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

détecteur crépusculaire intégré

Non

avec détecteur de mouvement

Non

LAMPE LED STANDARD A60 DIMMABLE TRIAC E27 10,5W 1060LM 4000K IRC80 25000H 2ANS x5 PIECES

Fiche produit

PDF

Brochure de vente

PDF

Données des luminaires

PDF