Lit By Cardi - LAMPE LED E27 DIMMABLE ET NON DIMMABLE 13.6W 1521LM 2700K IRC80 x5p

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 13.6...13.6 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268407599

Réf. Sonepar

07915840759

Réf. Fournisseur

LASTD12

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

puissance de la lampe

13.6...13.6 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

62...62 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

111 lm/W

intensité lumineuse

170 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

280...280 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

120 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

12500

taux de distortion harmonique

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

détecteur crépusculaire intégré

Non

avec détecteur de mouvement

Non

LAMPE LED A60 DIMMABLE TRIAC ET NON DIMMABLE E27 13.6W 1521LM 2700K IRC80 25000H 2ANS x5 PIECES