
Lit By Cardi - LAMPE LED STANDARD E27 DIMMABLE 7.3W 806LM 2700K IRC80 x5p
Réf. fabricant LASTD08
Réf. Sonepar 07915840761
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.3...7.3 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268407612
Réf. Sonepar
07915840761
Réf. Fournisseur
LASTD08
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
puissance de la lampe
7.3...7.3 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
110 lm/W
intensité lumineuse
86 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
220...220 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
110 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
12500
taux de distortion harmonique
1.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
détecteur crépusculaire intégré
Non
avec détecteur de mouvement
Non