Lit By Cardi - LAMPE LED E27 DIMMABLE ET NON DIMMABLE 7.3W 806LM 4000K IRC80 x5p
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.3...7.3 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268407629
Réf. Sonepar
07915840762
Réf. Fournisseur
LASTD09
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
puissance de la lampe
7.3...7.3 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
110 lm/W
intensité lumineuse
86 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
220...220 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
110 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
12500
taux de distortion harmonique
1.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
détecteur crépusculaire intégré
Non
avec détecteur de mouvement
Non
LAMPE LED A60 DIMMABLE TRIAC ET NON DIMMABLE E27 7.3W 806LM 4000K IRC80 25000H 2ANS x5 PIECES