Lit By Cardi - ROCKY Etanche 55W 8000lm 145lm/W CCT 3000K/4000K/6000K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 55 W

  • flux lumineux utile - 8000 lm

  • température de couleur - 3000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268409814

Réf. Sonepar

07915000064

Réf. Fournisseur

LUROC04

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

puissance du système

55 W

flux lumineux utile

8000 lm

température de couleur

3000...6000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

55...55 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

24

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

protection de la surface du boîtier

non traité

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

220...300 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

10000 h

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

88 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

65 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

50 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

32

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

32

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

145 lm/W

couleur de la lumière

blanc

valeur de papillotement Pst LM

1

facteur de puissance (cos phi)

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.9

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

82 mm

hauteur/profondeur

75 mm

longueur

1520 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

intensité lumineuse

2964 cd

température de couleur réglable

niveaux

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Panneau LED

Non

avec grille de protection

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

ROCKY 1500mm Tri-Proof White 220-240V 55W 8000lm 145lm/W CCT 3000K/4000K/6000K