fin de vie
Lit By Cardi - STELLA LED Downlight 12W 1200lm 100lm/W IP44 CRI>80 CCT 2700/3000/4000K

Lit By Cardi - STELLA LED Downlight 12W 1200lm 100lm/W IP44 CRI>80 CCT 2700/3000/4000K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 18 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

07915840950

Réf. Fournisseur

LUSTE03

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

puissance du système

12 W

température de couleur

2700...4000 K

flux lumineux utile

1200 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

1200...1200 lm

puissance de lampe acceptée

12...12 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

autre

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

170...170 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

blanc

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

autre

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

taux de distortion harmonique

0.1

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

30000 h

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

50 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

80 %

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

483 cd

facteur de puissance (cos phi)

0.9

valeur de papillotement Pst LM

1

température de couleur réglable

niveaux

réglage des lumens

continu

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.9

hauteur/profondeur

83 mm

diamètre externe

85 mm

largeur d'encastrement

75 mm

diamètre intégré

75...75 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

18

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

commande via Bluetooth

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LUSTE03

De la gamme de produit : Spot encastre

Désignation technique:

  • Stella led downlight 12w 1200lm 100lm-w ip44 crisup à80 cct2700-3000-4000k angle 38°

Les atouts de l'article :

  • Un luminaire 2700 à 4000 kelvins doté de la technologie CCT (Color Changing Temperature) qui, d'une simple pression sur un interrupteur, permet de sélectionner sur place chaud - blanc intermédiaire - clair - froid.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau moyen. Produit de classe énergétique avec un indice correct.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.