Lit By Cardi - STELLA LED Downlight 7W 700lm 100lm/W IP44 CRI>80 CCT 2700/3000/4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 2700...4000 K
flux lumineux utile - 700 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
07915840951
Réf. Fournisseur
LUSTE04
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
puissance du système
7 W
température de couleur
2700...4000 K
flux lumineux utile
700 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
700...700 lm
puissance de lampe acceptée
7...7 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
autre
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
290...290 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
blanc
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
taux de distortion harmonique
0.1
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
50 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
3 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
297 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.9
hauteur/profondeur
83 mm
diamètre externe
85 mm
largeur d'encastrement
75 mm
diamètre intégré
75...75 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
section de conducteur connectable
0.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
24
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
commande via Bluetooth
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LUSTE04
De la gamme de produit : Spot encastre
Désignation technique:
- Stella led downlight 7w 700lm 100lm-w ip44 crisup à80 cct2700-3000-4000k angle 38°
Les atouts de l'article :
- Un luminaire 2700 à 4000 kelvins doté de la technologie CCT (Color Changing Temperature) qui, d'une simple pression sur un interrupteur, permet de sélectionner sur place chaud - blanc intermédiaire - clair - froid.
- Un produit de classe énergétique avec un indice correct est celui qui présente un rapport moyen efficacité lumineuse (lm)/consommation électrique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.